Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe 24V 2W BA9S 1 987 302 508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe 24V 2W BA9S 1 987 302 508
BOSCH Kfz-Gluehlampe 24V 2W BA9S 1 987 302 508
Artikel-Nr.:
     2065-2000876938
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 508 3165141239126
EAN/GTIN:
     3165141239126
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Glühlampe BA9S
BOSCH Kfz-Gluehlampe 24V 2W BA9S BOH 1987302508
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 508 3165141239126
Werksnummer:
BOH 1987302508
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 508
Produktart:
METALLSOCKELL. TRUCKLIGHT 24V 2W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.