Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe WY5W 12V 5W GELB 1 987 302 241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe WY5W 12V 5W GELB 1 987 302 241
BOSCH Kfz-Gluehlampe WY5W 12V 5W GELB 1 987 302 241
Artikel-Nr.:
     2065-2000876916
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 241 3165141239256
EAN/GTIN:
     3165141239256
Suchbegriffe:
Autolampen WY5W
Sockel WY5W
WY5W-Lampen
autolampen wy5w
BOSCH Kfz-Gluehlampe WY5W 12V 5W GELB BOH 1987302241
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 241 3165141239256
Werksnummer:
BOH 1987302241
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 241
Farbe:
gelb
Produktart:
GLUEHLAMPE PURE LIGHT WY5W 12V/5W, GELB
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.