Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Soffitte C5W 12V 5W VW Bora ua. 99-00 1 987 302 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Soffitte C5W 12V 5W VW Bora ua. 99-00 1 987 302 211
BOSCH Soffitte C5W 12V 5W VW Bora ua. 99-00 1 987 302 211
Artikel-Nr.:
     2065-2000876892
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 211
EAN/GTIN:
     3165141238747
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Soffitten
BOSCH Soffitte C5W 12V 5W VW Bora ua. 99-00 BOH 1987302211
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 211
Werksnummer:
BOH 1987302211
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 211
Produktart:
C5W-LAMPE PURE LIGHT 12V 5W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, autolampen c5w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.