Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Soffitte 12V 10W Alfa Romeo 33 ua. 99- 1 987 302 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Soffitte 12V 10W Alfa Romeo 33 ua. 99- 1 987 302 210
BOSCH Soffitte 12V 10W Alfa Romeo 33 ua. 99- 1 987 302 210
Artikel-Nr.:
     2065-2000876891
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 210 3165141238730
EAN/GTIN:
     3165141238730
Suchbegriffe:
Soffitten
Soffittenlampe
soffitten
BOSCH Soffitte 12V 10W Alfa Romeo 33 ua. 99- BOH 1987302210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 210 3165141238730
Werksnummer:
BOH 1987302210
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 210
Produktart:
SOFFITTENLAMPE PURE LIGHT 12V 10W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.