Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe R5W 12V 1 987 302 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe R5W 12V 1 987 302 204
BOSCH Kfz-Gluehlampe R5W 12V 1 987 302 204
Artikel-Nr.:
     2065-2000876886
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 204 3165141238686
EAN/GTIN:
     3165141238686
Suchbegriffe:
Autolampen R5W
R5W-Lampen
Sockel R5W
autolampen r5w
BOSCH Kfz-Gluehlampe R5W 12V BOH 1987302204
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 204 3165141238686
Werksnummer:
BOH 1987302204
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 204
Produktart:
R5W-LAMPE PURE LIGHT 12V 5W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.