Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 XENON BLUE 12V 1 987 302 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 XENON BLUE 12V 1 987 302 045
BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 XENON BLUE 12V 1 987 302 045
Artikel-Nr.:
     2065-2000876861
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 045 3165141238594
EAN/GTIN:
     3165141238594
Suchbegriffe:
Autolampen H4
H4-Lampen
Sockel H4
bosch autolampen h4
BOSCH Kfz-Gluehlampe H4 XENON BLUE 12V BOH 1987302045
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 045 3165141238594
Werksnummer:
BOH 1987302045
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 045
Produktart:
H4-LAMPE XENON BLUE 12V 60/55W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: autolampen h4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.