Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Kfz-Gluehlampe H3 12V 1 987 302 031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Kfz-Gluehlampe H3 12V 1 987 302 031
BOSCH Kfz-Gluehlampe H3 12V 1 987 302 031
Artikel-Nr.:
     2065-2000876854
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 031 3165141238518
EAN/GTIN:
     3165141238518
Suchbegriffe:
Autolampen H3
H3-Lampen
Sockel H3
autolampen h3
BOSCH Kfz-Gluehlampe H3 12V BOH 1987302031
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 031 3165141238518
Werksnummer:
BOH 1987302031
Gewicht netto Kg:
0,012000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 031
Produktart:
H3-LAMPE PURE LIGHT 12V 55W
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.