Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS Kleinlampe 12V 1,1W BX8,4dBAX8,4d VPE 10 89901272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS Kleinlampe 12V 1,1W BX8,4dBAX8,4d VPE 10 89901272
HERTH & BUSS Kleinlampe 12V 1,1W BX8,4dBAX8,4d VPE 10 89901272
Artikel-Nr.:
     2065-2000714100
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     89 901 272
EAN/GTIN:
     4026736099503
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
Sockel BX8,4d
autolampen bx8.4d
HERTH & BUSS Kleinlampe 12V 1,1W BX8,4dBAX8,4d VPE 10 HB 89901272
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
89 901 272
Werksnummer:
HB 89901272
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-89 901 272
Produktart:
GLUEHLAMPE, 12V 1,1W M. KUNSTSTOFFSOCKEL
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.