Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Gerätemarkierer
>
Artikel
2817450000 - THM PV 89/60 B/DR RT
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000062448
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2817450000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gerätemarkierer
weidmüller gerätemarkierer
gerätemarkierer
Weidmüller Typ THM PV 89/60 B/DR RT, Herstellernummer: 2817450000
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2064
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
450
Frei Haus
ab € 1,24889*
€ 1,43889*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
450
€ 6,99*
ab € 1,2349*
€ 1,4434*
Lager 6012
450
Frei Haus
ab € 1,26132*
€ 1,45132*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
450
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,47*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
450
€ 5,90*
ab € 1,398*
€ 1,588*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück (
entspricht € 661,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drucker
Weidmüller
1357420000
€ 99,97*
Zubehör
Druckrolle (Drucker)
Weidmüller
2672590000
€ 101,26*
Zubehör
Farbband (Drucker), Breite: 110 mm, Länge: 300000 mm, weiß
Weidmüller
2918800000
€ 318,56*
Zubehör
Farbband (Drucker), Breite: 84 mm, Länge: 300000 mm, weiß
Weidmüller
2005040000
€ 234,98*
Zubehör
Weidmüller 2005070000 Ribbonmm 110/360 SW Farbband 2005070000
Weidmüller
2005070000
€ 98,27*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.