Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Hutschiene Verteilerblock
>
Artikel
2675520000 - AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000050938
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2675520000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
WEIDMÜLLER - AAP12 10/4X2.5 LO-LI DL BL/OR, Herstellernummer: 2675520000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
€ 4,98*
ab € 5,335*
€ 6,625*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,3968*
€ 6,6568*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 5,5094*
€ 6,8094*
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 5,5861*
€ 6,8961*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 14,1505*
€ 16,5705*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,5705*
€ 19,7189
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,4405*
€ 19,5642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,8105*
€ 18,8145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,3205*
€ 18,2314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 14,1505*
€ 16,8391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 331,41* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 87.2 mm, Breite: 2.4 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1988300000
€ 0,55793*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1134*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0963*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
1991920000
€ 0,55187*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661280000
€ 0,51414*
Zubehör
Endwinkel, lichtgrau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661290000
€ 0,46574*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
2475310000
€ 0,6016*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661300000
€ 0,47574*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, Breite: 10 mm, Höhe: 14 mm
Weidmüller
2635580000
€ 4,978*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 10 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
2619890000
€ 0,1699*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Weidmüller
1527880000
€ 2,4395*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Weidmüller
1527740000
€ 0,34776*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Weidmüller
1527890000
€ 4,19089*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Weidmüller
1527770000
€ 0,6071*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Weidmüller
1527780000
€ 0,8385*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.