Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
2675000000 - A2C 16 DL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000050895
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2675000000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
WEIDMÜLLER - A2C 16 DL, Herstellernummer: 2675000000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,5155*
€ 2,0455*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5218*
€ 2,0518*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,5465*
€ 2,0865*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5595*
€ 2,0995*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,851*
€ 3,721*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,721*
€ 4,42799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,501*
€ 4,16619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,381*
€ 4,02339
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 74,42* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 78.83 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
2490390000
€ 0,7014*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 78.83 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
2490380000
€ 0,70334*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1139*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0941*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
1991920000
€ 0,55187*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661280000
€ 0,54414*
Zubehör
Endwinkel, lichtgrau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661290000
€ 0,46574*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
2475310000
€ 0,6016*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661300000
€ 0,46574*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Aufgedruckte Zeichen: Blitz, Breite: 12 mm, Höhe: 14 mm
Weidmüller
2635590000
€ 4,7636*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), Breite: 8 mm, Höhe
Weidmüller
1906010000
€ 0,2342*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), Breite: 8 mm, Höhe
Weidmüller
1046370000
€ 0,1435*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), Breite: 8 mm, Höhe
Weidmüller
1906030000
€ 0,252*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), horizontal und ver
Weidmüller
1856750000
€ 0,15237*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 8 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
2007210000
€ 0,07505*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.