Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
1514000000 - APGTB 2.5 FT 3C/1, Reihenklemmen A-Reihe Universal
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000039983
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1514000000
EAN/GTIN:
4050118321371
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
APGTB 2.5 FT 3C/1, Reihenklemmen A-Reihe Universal, Herstellernummer: 1514000000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 0,5882*
€ 0,7782*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,59348*
€ 0,78348*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,6054*
€ 0,8054*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,617*
€ 0,8159*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,1062*
€ 1,4262*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4262*
€ 1,69718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3662*
€ 1,62578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2862*
€ 1,53058
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1062*
€ 1,31638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 71,31* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 64.15 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1521520000
€ 0,38889*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 64.15 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1521510000
€ 0,4198*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), orange, Höhe: 64.15 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
2052300000
€ 0,39889*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0963*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1129*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
1991920000
€ 0,55187*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661280000
€ 0,53414*
Zubehör
Endwinkel, lichtgrau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661290000
€ 0,46574*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, WEMID GF 30, Breite: 8 mm, 130 °C
Weidmüller
2475310000
€ 0,6016*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 6 mm, 130 °C
Weidmüller
2661300000
€ 0,46574*
Zubehör
Endwinkel, schwarz, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
Weidmüller
1162610000
€ 0,781*
Zubehör
Klemmenabdeckung, orange, Wemid, Höhe: 10.1 mm, Breite: 4.8 mm, Tiefe: 14.27 mm, V-0
Weidmüller
1514500000
€ 0,1801*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1773531693
€ 0,08403*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801693
€ 0,0559*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 10 mm
Weidmüller
1773531687
€ 0,08403*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.