Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
1791100000 - ZDK 1.5
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000022191
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1791100000
EAN/GTIN:
4032248239078
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
ZDK 1.5, Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige, Herstellernummer: 1791100000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Weidmüller
,
KLEMME
,
ZUGFEDER
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,1497*
€ 1,3697*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1838*
€ 1,4138*
Lager 721
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2443*
€ 1,4843*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,2822*
€ 1,5322*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 121,01*
€ 141,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,56*
€ 168,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,48*
€ 157,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,60*
€ 154,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 125,55*
€ 149,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 122,95*
€ 146,31
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 121,01*
€ 144,00
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2101* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endwinkel, beige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 16.5 mm, 100 °C
Weidmüller
0258660000
€ 8,75348*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C
Weidmüller
1059000000
€ 2,291*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 8 mm, 100 °C
Weidmüller
8630740000
€ 0,67948*
Zubehör
Endwinkel, grau, TS 35, V-0, Wemid, Breite: 9 mm, 120 °C
Weidmüller
0383530000
€ 0,558*
Zubehör
Gerätemarkierung, Breite: 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
Weidmüller
0515300000
€ 0,23833*
Zubehör
Klemmenabdeckung, gelb, Wemid, Höhe: 14 mm, Breite: 4.3 mm, Tiefe: 11.1 mm, V-0
Weidmüller
1781940000
€ 0,30633*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), horizontal und ver
Weidmüller
1767730000
€ 0,1243*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 3.5 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
2007180000
€ 0,0767*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 3.5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
2007100000
€ 0,05346*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 3.5 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
1778270000
€ 0,082*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 3.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 3.5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1755270000
€ 0,05921*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 3.50, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm
Weidmüller
1778290000
€ 0,91229*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 15 mm
Weidmüller
1636530000
€ 0,87537*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm
Weidmüller
1611930000
€ 0,88055*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 17.5 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 3.50, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1776200000
€ 2,70918*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.