Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Aktorenklemme
>
Artikel
1784130000 - VLI 1.5/PE DB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000021860
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1784130000
EAN/GTIN:
4032248190102
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
VLI 1.5/PE DB, W-Reihe, Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Schraubanschluss,, Herstellernummer: 1784130000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Reihenklemmen
,
reihenklemmen weidmüller
,
reihenklemmen
,
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,81078*
€ 3,39078*
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 2,8396*
€ 3,4196*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,9532*
€ 3,5332*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,57*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,2262*
€ 3,8062*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8062*
€ 4,52938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2262*
€ 3,83918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 190,31* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 71.35 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1784160000
€ 1,20442*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C
Weidmüller
1059000000
€ 2,291*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801044
€ 0,0577*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, blau, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 6.20, Isoliert: Ja, Breite: 4.2 mm
Weidmüller
1633280000
€ 13,9853*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, rot, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 6.20, Isoliert: Ja, Breite: 4.2 mm
Weidmüller
1633290000
€ 14,0353*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, schwarz, 17.5 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 6.20, Isoliert: Ja, Breite: 4.2 mm
Weidmüller
1635120000
€ 14,0102*
Zubehör
Weidmüller WEW 35/2 Reihenklemme Zubehör Schienenhalter 1061200000
Weidmüller
1061200000
€ 1,67*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.