Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Aktorenklemme
>
Artikel
1692670000 - ZIA 1.5/4L-PE/8/KB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000019582
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1692670000
EAN/GTIN:
4008190870386
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
ZIA 1.5/4L-PE/8/KB, Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², Polzahl: 8, Herstellernummer: 1692670000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Reihenklemmen
,
reihenklemmen weidmüller
,
reihenklemmen
,
Weidmüller
,
KLEMME
,
ZUGFEDER
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
5
€ 4,98*
ab € 28,694*
€ 34,874*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 29,836*
€ 35,936*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 36,32*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 30,1791*
€ 36,3391*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 32,546*
€ 38,826*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,826*
€ 46,20294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,636*
€ 44,78684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,696*
€ 43,66824
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,546*
€ 38,72974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 194,13* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801044
€ 0,0577*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 99.7 mm
Weidmüller
1908960000
€ 5,0918*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608870000
€ 0,6256*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608880000
€ 0,9112*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608890000
€ 1,2828*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1697540000
€ 12,7748*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608900000
€ 1,4955*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608910000
€ 1,7055*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608920000
€ 1,9755*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, gelb, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 2.8 mm
Weidmüller
1608930000
€ 2,2155*
Zubehör
Reduzierhülse (Klemmen), Wemid, grau
Weidmüller
1632130000
€ 0,07701*
Zubehör
Reduzierhülse (Klemmen), Wemid, grau
Weidmüller
1632140000
€ 0,03501*
Zubehör
Schraubendreher Schlitz, Klingenstärke (A): 0.4 mm, Klingenbreite (B): 2 mm, Klingenlänge: 60 mm, Form: Schlitz
Weidmüller
2749260000
€ 4,38*
Zubehör
Trennwand (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 81 mm, Breite: 5.08 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1649550000
€ 0,5686*
Zubehör
Weidmüller ZQV 2.5/10 Querverbinder f.Klemmen P:10 1608940000
Weidmüller
1608940000
€ 2,6892*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.