Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
1483920000 - WDU 6 SL/EN RT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000015016
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1483920000
EAN/GTIN:
4050118293517
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller
WDU 6 SL/EN RT, W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Schraubanschluss,, Herstellernummer: 1483920000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 2,50*
€ 3,14*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,5176*
€ 3,1476*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,5305*
€ 3,1605*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,6026*
€ 3,2726*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1476*
€ 3,74564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1276*
€ 3,72184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9276*
€ 3,48384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8476*
€ 3,38864
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,5176*
€ 2,99594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 157,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1272380000
€ 0,6804*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050010000
€ 0,4216*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1129*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0954*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
1609860000
€ 0,08363*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1052260000
€ 3,15*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1054760000
€ 1,1882*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1054860000
€ 1,5482*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 5, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1062660000
€ 2,0382*
Zubehör
Weidmüller WAP 2.5-10 Abdeckprofil
Weidmüller
1050000000
€ 0,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.