Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
1247420000 - WDK 2.5/TR-DU-PE
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000009918
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1247420000
EAN/GTIN:
4050118038163
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
WDK 2.5/TR-DU-PE, Prüftrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 690 V, 24 A, schwenkbar, dunkelbeige, Herstellernummer: 1247420000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
,
KLEMME
,
SCHWENKBAR
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,67355*
€ 5,27355*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7224*
€ 5,3324*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7692*
€ 5,3792*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 5,63*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 269,58*
€ 298,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,94*
€ 355,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,60*
€ 345,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,50*
€ 338,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 278,73*
€ 331,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 272,11*
€ 323,81
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 269,58*
€ 320,80
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,3916* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige
Weidmüller
1833100000
€ 3,21228*
Zubehör
Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige
Weidmüller
1878570000
€ 4,86*
Zubehör
Bauelementstecker (Klemmen), sonstige, gesteckt, beige
Weidmüller
1878560000
€ 4,48219*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0941*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1139*
Zubehör
Endwinkel, dunkelbeige, TS 35, V-2, Wemid, Breite: 12 mm, 100 °C
Weidmüller
1059000000
€ 2,291*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
2007150000
€ 0,07395*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801044
€ 0,0577*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1640740000
€ 0,0827*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053660000
€ 0,6004*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053760000
€ 0,77609*
Zubehör
Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
Weidmüller
7921570000
€ 5,75247*
Zubehör
Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid
Weidmüller
7921600000
€ 5,77247*
Zubehör
Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, steckbar, V-0, Wemid
Weidmüller
7921560000
€ 2,52856*
Zubehör
Trennstecker (Klemmen), gelb
Weidmüller
1833090000
€ 0,7763*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.