Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
1062520000 - WTL 6/1 EN STB SW, Prüftrenn-Reihenklemme, gleitend, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000004837
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1062520000
EAN/GTIN:
4032248841127
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
WTL 6/1 EN STB SW, Prüftrenn-Reihenklemme, gleitend, schwarz, Herstellernummer: 1062520000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7967*
€ 3,2667*
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 2,8526*
€ 3,3526*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,8934*
€ 3,3834*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,9698*
€ 3,4798*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,1336*
€ 3,6336*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3834*
€ 4,02625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3634*
€ 4,00245
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2134*
€ 3,82395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1534*
€ 3,75255
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,8934*
€ 3,44315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 169,17* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 65 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1957710000
€ 0,6995*
Zubehör
Befestigungsschraube (Klemmen), 3.00 mm, Kupfer, Tiefe: 4.8 mm, Breite: 4.8 mm, Höhe: 20 mm
Weidmüller
0377100000
€ 0,3184*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0963*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1129*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 8 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
2007130000
€ 0,05393*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 8 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
1906000000
€ 0,0863*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 8.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 8 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1856740000
€ 0,0605*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1052260000
€ 3,15*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1052360000
€ 0,81867*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1054760000
€ 1,2682*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 57 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 8.00, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm
Weidmüller
1054860000
€ 1,5382*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 7.90, Isoliert: Ja, Breite: 14.1 mm
Weidmüller
1936140000
€ 1,6482*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 7.90, Isoliert: Ja, Breite: 14.1 mm
Weidmüller
1936190000
€ 1,7382*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 7.90, Isoliert: Ja, Breite: 22 mm
Weidmüller
1936150000
€ 2,2682*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, orange, 41 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 7.90, Isoliert: Ja, Breite: 22 mm
Weidmüller
1936200000
€ 2,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.