Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
1023500000 - WDK 2.5 2D
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000003123
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1023500000
EAN/GTIN:
4008190100865
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
WDK 2.5 2D, W-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss,, Herstellernummer: 1023500000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,84722*
€ 4,86722*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,1018*
€ 5,1718*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 4,2242*
€ 5,3142*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,38111*
€ 5,51111*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,4216*
€ 5,5416*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,5416*
€ 6,5945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1916*
€ 6,178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4216*
€ 5,2617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 138,54* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 2.5 mm²
Weidmüller
9006020000
€ 21,60*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 69 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1059180000
€ 0,836*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), grün, Höhe: 69 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1059140000
€ 0,896*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1134*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0963*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, Breite: 5 mm, Höhe: 33.3 mm
Weidmüller
1120450000
€ 0,30741*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: gemischte Zeichen, waagerecht, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801044
€ 0,0579*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1640740000
€ 0,0829*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 15, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1059660000
€ 3,491*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053660000
€ 0,6104*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 20, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1577570000
€ 4,661*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053760000
€ 0,77609*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 30, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1067500000
€ 6,641*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 32, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1577600000
€ 7,291*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
Weidmüller
1053960000
€ 1,4375*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.