Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
1022100000 - WDU 2.5 SL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000003081
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1022100000
EAN/GTIN:
4008190100513
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller
WDU 2.5 SL, W-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Schraubanschluss,, Herstellernummer: 1022100000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,8608*
€ 2,1882*
Lager 3517
100
€ 4,98*
ab € 1,855*
€ 2,205*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,8606*
€ 2,2106*
Lager 6232
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,8762*
€ 2,2362*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,9467*
€ 2,3067*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3067*
€ 2,74497
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9467*
€ 2,31657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 230,67* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050180000
€ 0,6795*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050080000
€ 0,4386*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), braun, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050070000
€ 0,4682*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), gelb, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050020000
€ 0,4216*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), grau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050050000
€ 0,4216*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), grün, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1072200000
€ 0,4316*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), orange, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050060000
€ 0,4216*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), rot, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050040000
€ 0,4216*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), schwarz, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050010000
€ 0,4216*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), violett, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1072210000
€ 0,4682*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), weiß, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050090000
€ 0,4216*
Zubehör
Ausklinkzange, Geeignete Anwendung: WQV 2.5 - WQV 35
Weidmüller
9004500000
€ 67,93*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0963*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1129*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Symbole, Breite: 5 mm, Höhe: 33.3 mm
Weidmüller
1120450000
€ 0,30741*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.