Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
1021000000 - WDU 4/10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000003008
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1021000000
EAN/GTIN:
4008190076924
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller wdu
reihenklemmen weidmüller
WDU 4/10, Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige, Herstellernummer: 1021000000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,15273*
€ 10,35273*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 8,238*
€ 10,458*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,573*
€ 10,863*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 11,00*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,377*
€ 11,837*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,837*
€ 14,08603
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,177*
€ 13,30063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,377*
€ 11,15863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 118,37* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050180000
€ 0,6795*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1050080000
€ 0,4386*
Zubehör
Abschlussplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 54.5 mm, Breite: 0.35 mm, V-0, Wemid
Weidmüller
1966380000
€ 0,9982*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0963*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1129*
Zubehör
Distanzsäule (Klemmen)
Weidmüller
1774240000
€ 0,7691*
Zubehör
Klemmenabdeckung, gelb, Polyamid 66, Höhe: 33.3 mm, Breite: 5 mm, Tiefe: 11.74 mm, V-2
Weidmüller
1112920000
€ 0,2911*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
2007200000
€ 0,0803*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 6 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
2007120000
€ 0,05413*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 33.3 mm
Weidmüller
1112910000
€ 0,29*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 15 mm
Weidmüller
1636530000
€ 0,86537*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, Breite: 7 mm, Höhe: 32 mm
Weidmüller
1611930000
€ 0,89055*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 6 mm, Höhe: 12 mm
Weidmüller
1609900000
€ 0,082*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 6 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609820000
€ 0,05779*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 7.00, horizontal und vertikal, Breite: 8 mm, Höhe: 39.3 mm
Weidmüller
0517960000
€ 0,65895*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.