Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
1016000000 - WDT 1.5/3 DB/GE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000002791
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1016000000
EAN/GTIN:
4008190072636
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
WDT 1.5/3 DB/GE, Prüftrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 1.5 mm², 250 V, 10 A, schwenkbar, dunkelbeige, gelb, Herstellernummer: 1016000000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Weidmüller
,
KLEMME
,
SCHWENKBAR
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
25
€ 4,98*
ab € 6,02*
€ 7,16*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,0351*
€ 7,1851*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,2251*
€ 7,4051*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,2644*
€ 7,4544*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,5172*
€ 7,7672*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,7672*
€ 9,24297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5172*
€ 7,75547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 194,18* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1141*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0941*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
2007150000
€ 0,07545*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, Breite: 5 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
1640740000
€ 0,0831*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 6.5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609840000
€ 0,0606*
Zubehör
Rasthebel (Klemmen)
Weidmüller
1865410000
€ 9,751*
Zubehör
Weidmüller WEW 35/2 Reihenklemme Zubehör Schienenhalter 1061200000
Weidmüller
1061200000
€ 1,67*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
467406
€ 3,80*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.