Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
0342400000 - KLIPPON K5, Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000001015
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0342400000
EAN/GTIN:
4008190075811
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
KLIPPON K5, Gehäuse , Herstellernummer: 0342400000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Alugehäuse
,
Aluminiumgehäuse
,
Flanschplatte
,
Leergehäuse
,
Reihenklemme Abschlussplatten
,
Universalgehäuse
,
leergehäuse
,
Weidmüller
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,04*
€ 43,03*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,61*
€ 43,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,48*
€ 57,07*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,95*
€ 65,39*
Lager 2064
75 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,27*
€ 75,67*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandhalter (Gehäuse), Klippon EB (Essential Box), 10 x 11.2 x 15 mm, Stahl, silber
Weidmüller
3896100000
€ 6,15*
Zubehör
Abstandhalter (Gehäuse), Klippon EB (Essential Box), 10 x 11.2 x 20 mm, Stahl, silber
Weidmüller
3896200000
€ 6,57*
Zubehör
Abstandhalter (Gehäuse), Klippon EB (Essential Box), 10 x 11.2 x 30 mm, Stahl, silber
Weidmüller
3896300000
€ 7,51*
Zubehör
Befestigungsschraube (Klemmen), 5.00 mm, Stahl, Tiefe: 7 mm, Breite: 8 mm, Höhe: 8 mm
Weidmüller
0295900000
€ 0,39002*
Zubehör
Montagefuß (Gehäuse), Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Befestigungslaschen, 33.5 x 70 x 12 mm, Edelstahl 1.4301, silber
Weidmüller
9529080000
€ 43,77*
Zubehör
Montageplatte (Gehäuse), Klippon K (Aluminium-Leergehäuse), Montageplatte, 150 x 110 x 2 mm, Stahlblech verzinkt, verzinkt, silber
Weidmüller
3073080000
€ 15,85*
Zubehör
Scharnier (Gehäuse), Klippon POK (Polyester-Leergehäuse), Scharnier, Aluminium AlSi12, silber
Weidmüller
1580360000
€ 42,86*
Zubehör
Tragschiene, Klippon K, Stahl, verzinkt, verchromt, Breite: 148 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
1910080000
€ 12,99*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 148 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 15 mm
Weidmüller
8000073093
€ 8,145*
Zubehör
Tragschiene, Tragschienen, Stahl, verzinkt und passiviert, Breite: 148 mm, Höhe: 35 mm, Tiefe: 7.5 mm
Weidmüller
8000003902
€ 5,9155*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.