Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
0170420000 - SAKG 32 II, Reihenklemmen SAK-Reihe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 2064
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2064C-WED000000152
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
0170420000
EAN/GTIN:
4008190011369
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
SAKG 32 II, Reihenklemmen SAK-Reihe , Herstellernummer: 0170420000
... >
Lager 2064
>
Weidmüller - Artikel
>
Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
,
Weidmüller
,
KLEMME
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 26,2609*
€ 30,6609*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 26,59558*
€ 31,00558*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,871*
€ 32,381*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 27,9419*
€ 32,4619*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 27,919*
€ 32,469*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,381*
€ 38,53339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,741*
€ 37,77179
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,871*
€ 33,16649
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 323,81* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2064
Versand:
Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), gelb, Höhe: 120 mm, Breite: 2 mm, V-2, PA 66
Weidmüller
0180600000
€ 5,3378*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,1131*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0958*
Zubehör
Klemmenabdeckung, beige, PA 66, Höhe: 156 mm, Breite: 30 mm, Tiefe: 74 mm, V-2
Weidmüller
0326760000
€ 7,2859*
Zubehör
Klemmenmarkierung, blau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801693
€ 0,0559*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1907520000
€ 0,0554*
Zubehör
Klemmenmarkierung, gelb, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801687
€ 0,05798*
Zubehör
Klemmenmarkierung, grau, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801691
€ 0,0568*
Zubehör
Klemmenmarkierung, grün, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801688
€ 0,0581*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), Breite: 5 mm, Höhe
Weidmüller
1341590000
€ 0,156*
Zubehör
Klemmenmarkierung, nach Kundenwunsch, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden), horizontal und ver
Weidmüller
1854500000
€ 23,52*
Zubehör
Klemmenmarkierung, rot, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1609801686
€ 0,05838*
Zubehör
Klemmenmarkierung, schwarz, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1457550000
€ 0,06311*
Zubehör
Klemmenmarkierung, violett, Raster in mm: 5.00, Aufgedruckte Zeichen: neutral, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
1249860000
€ 0,0574*
Zubehör
Klemmenmarkierung, weiß, Aufgedruckte Zeichen: ohne, horizontal und vertikal, Breite: 5 mm, Höhe: 5 mm
Weidmüller
2007110000
€ 0,05393*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.