| |
|
| Artikel-Nr.: 2064C-WAG000029394 Herst.-Nr.: 832-1103/343-000 EAN/GTIN: 4055143961752 |
| |
|
| | |
| WAGO 1-Leiter-Federleiste, 100% fehlsteckgeschützt, Hebel, versilberte Kontakte, Verriegelungsklinke, Zugentlastungsplatte, 16 mm², Rastermaß 10,16 mm, 3-polig, 16,00 mm², lichtgrau, Herstellernummer: 832-1103/343-000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federleiste, federleiste 3pol grau, federleiste, wago federleiste, WAGO, 3-POLIG, FEDERLEISTE, FEHLSTECKGESCHÜTZT, LEISTE, RIEGEL, VERRIEGELUNG, VERRIEGELUNGSKLINKE, ZUGENTLASTUNG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,1066* | € 107,18655* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,2002* | € 112,8201* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,76015* | € 117,30015* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,5645* | € 122,5545* | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 163,85* | € 196,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 10,92334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|