Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

393598 - Omron SCARA Roboter, R=600 mm, H=300 mm, Nutzlast=8 kg, IP65, R6YXGP600300YRCR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
393598 - Omron SCARA Roboter, R=600 mm, H=300 mm, Nutzlast=8 kg, IP65, R6YXGP600300YRCR3
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000033555
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     393598
EAN/GTIN:
     4548583564831
Suchbegriffe:
Scararoboter
OMRON - Omron SCARA Roboter, R=600 mm, H=300 mm, Nutzlast=8 kg, IP65, R6YXGP600300YRCR3, Herstellernr: 393598
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 2064
94 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 69.917,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 74.729,90*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69.917,25*
€ 83.201,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.