Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

678045 - Omron SCARA Roboter, R=350 mm, H=150 mm, Nutzlast=3 kg, IP40 mit RCX-340 Controller, R6YXGL350150YRCX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
678045 - Omron SCARA Roboter, R=350 mm, H=150 mm, Nutzlast=3 kg, IP40 mit RCX-340 Controller, R6YXGL350150YRCX
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000033549
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     678045
EAN/GTIN:
     4549734922173
Suchbegriffe:
Scararoboter
OMRON - Omron SCARA Roboter, R=350 mm, H=150 mm, Nutzlast=3 kg, IP40 mit RCX-340 Controller, R6YXGL350150YRCX, Herstellernr: 678045
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 2064
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 40.860,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 43.650,19*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40.860,56*
€ 48.624,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.