Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

677919 - Omron SCARA Roboter, R=600 mm, H=300 mm, Nutzlast=10 kg, IP40 mit RCX340 Controller, R6YXG600300YRCRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
677919 - Omron SCARA Roboter, R=600 mm, H=300 mm, Nutzlast=10 kg, IP40 mit RCX340 Controller, R6YXG600300YRCRX
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000033545
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     677919
EAN/GTIN:
     4549734921862
Suchbegriffe:
Scararoboter
OMRON - Omron SCARA Roboter, R=600 mm, H=300 mm, Nutzlast=10 kg, IP40 mit RCX340 Controller, R6YXG600300YRCRX, Herstellernr: 677919
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 2064
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 60.279,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 64.435,99*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60.279,84*
€ 71.733,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.