Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

393585 - Scara Roboter, Reinraumklasse C10, Radius 250mm, Hub 150mm, Last: 4kg, R6YXGLC250150YRCR0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
393585 - Scara Roboter, Reinraumklasse C10, Radius 250mm, Hub 150mm, Last: 4kg, R6YXGLC250150YRCR0
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000018176
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     393585
EAN/GTIN:
     4548583564701
Suchbegriffe:
Scararoboter
OMRON - Scara Roboter, Reinraumklasse C10, Radius 250mm, Hub 150mm, Last: 4kg, R6YXGLC250150YRCR0, Herstellernr: 393585
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 2064
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 46.795,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 50.034,39*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46.795,32*
€ 55.686,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.