Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

375847 - Scara-Roboter XG-Serie, Inverse Wall mount, Radius 500mm, Hub 300mm, max. Last 10kg, Schutzart IP40, R6YXGSU500300YRCR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
375847 - Scara-Roboter XG-Serie, Inverse Wall mount, Radius 500mm, Hub 300mm, max. Last 10kg, Schutzart IP40, R6YXGSU500300YRCR3
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000015695
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     375847
EAN/GTIN:
     4548583429338
Suchbegriffe:
Scararoboter
OMRON - Scara-Roboter XG-Serie, Inverse Wall mount, Radius 500mm, Hub 300mm, max. Last 10kg, Schutzart IP40, R6YXGSU500300YRCR3, Herstellernr: 375847
Weitere Suchbegriffe: OMRON, ROBOTER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 2064
94 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 44.970,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 48.044,90*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44.970,25*
€ 53.514,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.