Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6074015 - Drucksensoren, PBS2-RB010SG1SSDQ5A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000043174
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 10 bar, 0 psi ... 145 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6074015
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SICK, SENSOR, 5-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 459,84*
€ 508,68*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,45*
€ 509,22*
Frei Haus
ab € 463,57*
€ 513,63*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,22*
€ 605,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,06*
€ 597,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,57*
€ 576,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,06*
€ 566,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,45*
€ 547,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.