Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6072951 - Drucksensoren, PBS2-CB2X5SG1SSDLMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000042966
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6072951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Vakuum und ±-Messbereiche, Druckeinheit: bar, Messbereich: –1 bar ... 1,5 bar, –14,5 psi ... 22 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6072951
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 391,27*
€ 438,32*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,35*
€ 438,79*
Frei Haus
ab € 393,73*
€ 441,97*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,68*
€ 485,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,35*
€ 466,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.