| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000037347 Herst.-Nr.: 1082033 EAN/GTIN: 4047084403019 |
| |
|
| | |
| SICK - Durchflusssensoren, DOSIC®, Messrohrnennweite: DN 25, Maximaler Durchfluss: = 250 l/min, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Prozessanschluss: G 1 ¼, Ausgangssignal: 2 x Analogausgang: 4 mA ... 20 mA, 2 x Digitalaus- bzw. -eingang (konfigurierbar), Prozesstemperatur: 0 °C ... +95 °C, bis 143 °C für 60 min für SIP Prozess (nur Temperaturmessung), Prozessdruck: –0,5 bar ... 16 bar, Herstellernr.: 1082033 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, SENSOR, ANALOG, DIGITAL, KONFIGURIERBAR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.008,93* | € 4.148,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.013,93* | € 4.153,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.054,09* | € 4.194,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|