Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065704 - Drucksensoren, LFH-SBX25G1AS50SZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036837
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 bar  0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozesstemperatur: –10 °C  +50 °C, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Leitung PUR, Leitungslänge: 50 m, Herstellernummer: 6065704
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,61*
€ 1.063,12*
Frei Haus
ab € 997,86*
€ 1.068,10*
Frei Haus
ab € 1.004,63*
€ 1.078,34*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,12*
€ 1.265,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,84*
€ 1.245,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,36*
€ 1.217,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,69*
€ 1.197,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,61*
€ 1.177,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.