Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065682 - Drucksensoren, PBS-RB010SG1SSNBMA0G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036834
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065682
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS, Messbereich: 0 bar  10 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –20 °C  +85 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 1 x PNP + 4 mA  20 mA, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6065682
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,24*
€ 550,92*
Frei Haus
ab € 500,06*
€ 555,89*
Frei Haus
ab € 504,44*
€ 561,19*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,92*
€ 655,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,77*
€ 648,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,24*
€ 620,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,38*
€ 609,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,24*
€ 586,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.