Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065657 - Drucksensoren, PBT-RB1X0SG1SEFVMC0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036831
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065657
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar  1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: FPM/FKM, Ausgangssignal: 0 V  10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernummer: 6065657
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, 4-POLIG, SENSOR, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,99*
€ 222,95*
Frei Haus
ab € 182,55*
€ 227,81*
Frei Haus
ab € 188,03*
€ 234,85*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,19*
€ 256,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.