Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065652 - Drucksensoren, PBT-RB4X0SN1SS0ULA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036830
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar  4 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Prozesstemperatur: 0 °C  +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V  5 V, 3-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65, Herstellernummer: 6065652
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,82*
€ 196,69*
Frei Haus
ab € 161,32*
€ 201,56*
Frei Haus
ab € 167,05*
€ 209,79*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.