Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6065649 - Drucksensoren, PBT-RB1X0SGESE0ALA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036829
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6065649
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Messbereich: 0 bar  1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B nach EN 837, Prozesstemperatur: –30 °C  +100 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA  20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker nach DIN 175301-803 A, IP65, Herstellernummer: 6065649
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,49*
€ 223,50*
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 228,36*
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 235,42*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,34*
€ 225,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.