| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000036827 Herst.-Nr.: 6065610 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SICK - Drucksensoren, PBS Hygienic, Messbereich: 0 bar 16 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G 1 hygienisch frontbündig, Prozesstemperatur: –20 °C +125 °C, +150 °C für max. 1 h, Dichtung: Medienberührend: FKM, Ausgangssignal: 2 x PNP + 4 mA 20 mA, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, Versorgungsspannung: 15 V DC 35 V DC, Herstellernummer: 6065610 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 669,76* | € 727,54* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 664,55* | € 728,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 670,89* | € 734,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|