Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2089703 - Anschlussleitungen, DOL-1204G20MC75KM0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000036083
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2089703
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
sick anschlussleitung
SICK - Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade, Anschlussart Kopf B: Loses Leitungsende, Leitung: 20 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Kopf A: Dose, M12, 4-polig, gerade Kopf B: Leitung Leitung: für Spannungsversorgung, schleppkettentauglich, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 4 x 0,75 mm², Ø 5,9 mm, Anschlusstechnik: Loses Leitungsende, Herstellernummer: 2089703
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 4g4, SICK, 4-POLIG, ANSCHLUSSLEITUNG, HALOGENFREI, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,65*
€ 126,18*
Lager 2064
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,13*
€ 126,29*
Frei Haus
ab € 104,20*
€ 129,97*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.