| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000034162 Herst.-Nr.: 1086986 EAN/GTIN: 4047084424250 |
| | |
|
| | |
| SICK - Long-Range-Distanzsensoren, Dx100, Messobjekt: Reflektor, Messbereich: 0,15 m 300 m, auf Reflexionsfolie „Diamond Grade", Wiederholgenauigkeit: 2 mm, Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, Genauigkeit: ± 3 mm, Heizung: nein, Laserklasse: 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) entspricht 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme der Abweichungen gemäß „Laser Notice No. 50“ vom 24. Juni 2007, Herstellernummer: 1086986 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, PROFINET, SCHNITTSTELLE, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.733,51* | € 4.883,44* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.734,42* | € 4.884,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.781,32* | € 4.931,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|