Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6064660 - PHT-RBX25E520S0A5S0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000033215
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6064660
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PHT, Druckmessumformer PHT, PHT-RBX25E520S0A5S0Z, 0 ... 0,25 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, Kegelstutzen (DIN 11851) DN 25 mit Nutüberwurfmutter, -20... + 150 degC, Ohne Dichtung, 4 ... 20 mA, 2-Leiter, Kabelausgang, 3 m, IP 68 (Nullpunkt und Spanne nicht abgleichbar), Versorgungsspannung 10...30 VDC, Herstellernr.: 6064660
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 933,67*
€ 998,43*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,97*
€ 998,95*
Frei Haus
ab € 945,03*
€ 1.008,03*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,95*
€ 1.188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,45*
€ 1.177,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,22*
€ 1.146,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,13*
€ 1.128,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,97*
€ 1.107,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.