Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6041713-PHT-RB010E550S0AFT0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000029277
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041713
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PHT, PHT-RB010E550S0AFT0Z, 0 ... 10 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne (BFSL), Kegelstutzen (DIN 11851) DN 50 mit Nutüberwurfmutter, -20... + 150degC, Ohne Dichtung, 4 ... 20 mA, 2-Leiter, Feldgehäuse, Versorgungsspannung 11...30 VDC, Herstellernr.: 6041713
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.035,25*
€ 1.123,40*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.033,97*
€ 1.124,34*
Frei Haus
ab € 1.046,47*
€ 1.134,17*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,34*
€ 1.337,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,95*
€ 1.319,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,65*
€ 1.284,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,02*
€ 1.260,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,97*
€ 1.230,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.