Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6039411-PHT-RBX60SD30S0AFT0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000029221
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6039411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PHT, PHT-RBX60SD30S0AFT0Z, 0 ... 0,6 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne (BFSL), Clamp (DIN 32676) DN 32, -20... + 150degC, Ohne Dichtung, 4 ... 20 mA, 2-Leiter, Feldgehäuse, Versorgungsspannung 11...30 VDC, Herstellernr.: 6039411
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,44*
€ 927,98*
Frei Haus
ab € 863,98*
€ 932,96*
Frei Haus
ab € 878,57*
€ 941,91*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,98*
€ 1.104,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,16*
€ 1.087,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,66*
€ 1.058,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,16*
€ 1.042,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,44*
€ 1.026,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.