Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6039367-PHT-RB025SD40S0ALS0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000029177
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6039367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PHT, PHT-RB025SD40S0ALS0Z, 0 ... 25 bar, Genauigkeit +/- 0,5% der Spanne (BFSL), Clamp (DIN 32676) DN 40, -20... + 150degC, Ohne Dichtung, 4 ... 20 mA, 2-Leiter, Winkelsteckverbinder nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Versorgungsspannung 10...30 VDC, Herstellernr.: 6039367
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor 25 bar, SICK, MESSUMFORMER, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 685,24*
€ 752,62*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,86*
€ 753,16*
Frei Haus
ab € 688,31*
€ 760,00*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,16*
€ 896,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,87*
€ 891,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,98*
€ 861,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,39*
€ 842,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,86*
€ 814,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.