Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6044793-PFT-SRB010AG1SSAALSSZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000028729
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6044793
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer PFT, PFT-SRB010AG1SSAALSSZ, 0...10 bar, Genauigkeit +/- 0,25% der Spanne, G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, -30... +100 degC, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Versorgungsspannung 10...30 VDC, Herstellernr.: 6044793
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer 0...10 bar, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, SICK, MESSUMFORMER, STECKER, WINKELSTECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,55*
€ 620,73*
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 625,70*
Frei Haus
ab € 575,97*
€ 631,62*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,73*
€ 738,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,94*
€ 727,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,23*
€ 698,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,50*
€ 688,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,55*
€ 673,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.