| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000027617 Herst.-Nr.: 6041999 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckmessumformer PBT, PBT-RB100SG1SSNALA0Z, 0...100 bar, Nicht-Linearitaet +/-0,5% der Spanne (BFSL), G 1/4 A nach DIN 3852-E, Standard Kanalbohrung, 0...+80degC, NBR-Dichtung, 4...20 mA, 2-Leiter, Winkelstecker nach DIN EN 175301-803 A, IP 65, Herstellernr.: 6041999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 100bar, druckluftschalter, sick drucksensor, SICK, MESSUMFORMER, STECKER, WINKELSTECKER |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 113,51* | € 139,79* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,95* | € 145,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,54* | € 151,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 132,54* | € 163,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|