Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6045162-FFUS15-1C1IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000026368
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6045162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Ultraschalldurchflusssensor
sick durchflusssensor
Ultraschalldurchflusssensor, FFUS15-1C1IO, Nennweite DN25/PN10, Qmax. 36 l/min, Sensormaterial PSU, Prozessanschluss Bundklemmstutzen (DIN11864-3) BKS, Form A, 1 Analogausgang: 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA für aktuellen Durchfluss, 1 Impuls/Statusausgang: PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung oder Durchflussgrenzwert, M12x1, 5-pol., Herstellernr.: 6045162
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, SICK, ANALOG, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.028,61*
€ 1.105,42*
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,58*
€ 1.106,38*
Frei Haus
ab € 1.041,86*
€ 1.116,33*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,38*
€ 1.316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,52*
€ 1.291,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,15*
€ 1.250,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,70*
€ 1.237,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,58*
€ 1.226,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.