Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6041249-FFUS15-1G1IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-SIC000026358
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6041249
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Ultraschalldurchflusssensor
sick durchflusssensor
Ultraschalldurchflusssensor, FFUS15-1G1IO, Nennweite DN15/PN10, Qmax. 36 l/min, Sensormaterial PSU, Prozessanschluss G 3/4, 1 Analogausgang: 4 mA...20 mA, 0 mA...20 mA für aktuellen Durchfluss, 1 Impuls/Statusausgang: PNP/NPN-Transistorausgang für Mengenzählung, Leerrohrüberwachung oder Durchflussgrenzwert, M12x1, 5-pol., Herstellernr.: 6041249
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor, SICK, ANALOG, SENSOR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,54*
€ 742,85*
Frei Haus
ab € 662,45*
€ 744,28*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 665,83*
€ 748,60*
Frei Haus
ab € 667,71*
€ 751,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 780,25*
€ 866,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,85*
€ 883,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,98*
€ 869,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,32*
€ 828,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,32*
€ 811,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,54*
€ 789,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.