| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-SIC000024653 Herst.-Nr.: 1062254 EAN/GTIN: 4047084287343 |
| | |
|
| | |
| TDR-Fuellstandsensor LFP Cubic, LFP1100-A5NMC, Sondenlänge 1100 mm, Prozessanschluss G 3/4 A, Sondenstab 1.4404 wechselbar, Prozesstemperatur -20 °C ... 100 °C, Prozessdruck: -1 bar ... 10 bar, Kunststoff-Gehaeuse mit Anzeige, Stecker M12x1, 8-polig, Signalausgang 4...20 mA / 0...10 V umschaltbar, Herstellernr.: 1062254 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 643,51* | € 702,52* | | | | Lager 2064 | | | | | | Frei Haus | ab € 645,21* | € 703,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 650,74* | € 709,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|